HellermannTyton - Flexibilis kábelrendező fehér átm 40mm SN085700 - 164-41008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 48 mm
Szélesség - 45 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026329529
Sonepar cikkszám
SN085700
Gyártói cikkszám
164-41008
Gyártói típuskód
164-41008
Magasság:
48 mm
Szélesség:
45 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
8 mm
Átmérő:
40 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Flexibilis kábelrendező fehér átm 40mm