HellermannTyton - Flexibilis kábelrendező fehér átm 40x500mm öntapadós 24db/doboz SN136420 - 164-41108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 48 mm
Szélesség - 45 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136420
Gyártói cikkszám
164-41108
Gyártói típuskód
164-41108
Magasság:
48 mm
Szélesség:
45 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
8 mm
Átmérő:
40 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Flexibilis kábelrendező fehér átm 40x500mm öntapadós 24db/doboz