Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső 11mm standard IP66 SN160197 - 166-11101

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső 11mm standard IP66 SN160197

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 11 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160197

Gyártói cikkszám

166-11101

Gyártói típuskód

HG-SW11-PA6-BK (50)

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

11 mm

Védettség (IP):

IP66

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Belső átmérő:

8.2 mm

Külső átmérő:

11.5 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Hajlítási sugár, statikus:

20 mm

Hajlítási sugár, dinamikus:

20 mm

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Igen

UTAC szerinti engedély:

Nem

Gégecső 11mm standard IP66