Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső 13mm standard IP66 GT59473 - 166-11102

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső 13mm standard IP66 GT59473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 13 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026302256

Sonepar cikkszám

GT59473

Gyártói cikkszám

166-11102

Gyártói típuskód

HG-SW13

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

13 mm

Védettség (IP):

IP66

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Belső átmérő:

9.8 mm

Külső átmérő:

13 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Hajlítási sugár, statikus:

25 mm

Hajlítási sugár, dinamikus:

25 mm

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Tűzvédelem UL 94 szerint:

V2

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Igen

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső 21mm standard