Nem visszaküldhető

HellermannTyton - Gégecső 42mm standard IP66 SN186822 - 166-11113

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső 42mm standard IP66 SN186822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 42 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026302362

Sonepar cikkszám

SN186822

Gyártói cikkszám

166-11113

Gyártói típuskód

HG-SW42-PA6-BK (25)

Névleges átmérő:

42 mm

Védettség (IP):

IP66

Szín:

fekete

Gégecső 42mm standard IP66