Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső 42mm tűzálló fekete 25m/tek IP66 SN195235 - 166-11406

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső 42mm tűzálló fekete 25m/tek IP66 SN195235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 42 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026302621

Sonepar cikkszám

SN195235

Gyártói cikkszám

166-11406

Gyártói típuskód

HG-FR42-PA6FR-BK

Névleges átmérő:

42 mm

Szín:

fekete

Gégecső 42mm tűzálló fekete 25m/tek IP66