Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső csatlakozó, fém 32mm HelaGuard SN025709 - 166-33805

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső csatlakozó, fém  32mm HelaGuard SN025709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csatlakozómenet mérete - M32x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026308685

Sonepar cikkszám

SN025709

Gyártói cikkszám

166-33805

Gyártói típuskód

PCSB32-FM-M32-NPB-ML

Névleges átmérő:

32 mm

Kivitel:

egyenes

Csőfüggő IP védettség tartománya:

54-54

Menet fajtája:

metrikus

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Kialakítás:

külső csavarmenet

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Menetek száma coll-onként:

1

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Cső legkisebb belső átmérője:

26.2 mm

Csavarmenet hossza:

13 mm

Teljes hossz:

39.3 mm

Teljes magasság:

38 mm

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UL védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély FI védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Gégecső csatlakozó, fém 32mm HelaGuard