Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső csatlakozó, fém M16 HelaGuard SN106788 - 166-33801

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső csatlakozó, fém M16 HelaGuard SN106788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csatlakozómenet mérete - M16x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106788

Gyártói cikkszám

166-33801

Gyártói típuskód

PCSB16-FM-M16 NPB ML 10

Névleges átmérő:

16 mm

Kivitel:

egyenes

Csőfüggő IP védettség tartománya:

54-54

Menet fajtája:

metrikus

Csatlakozómenet mérete:

M16x1,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Kialakítás:

külső csavarmenet

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Menetek száma coll-onként:

1

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Cső legkisebb belső átmérője:

11.5 mm

Csavarmenet hossza:

10 mm

Teljes hossz:

28 mm

Teljes magasság:

20 mm

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UL védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély FI védőcsöves kombinációra:

Nem

Gégecső csatlakozó, fém M16 HelaGuard