Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 10mm 10fm-es IP40 SN022521 - 166-30110

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 10mm 10fm-es IP40 SN022521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 6.8 mm

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Külső átmérő - 9.1 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022521

Gyártói cikkszám

166-30110

Gyártói típuskód

SC10-GS-ML-10M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

6.8 mm

Névleges átmérő:

10 mm

Külső átmérő:

9.1 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

25 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.11 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 10mm 10fm-es