HellermannTyton - Gégecső fém 12/10mm IP40 SN111236 - 166-30200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Belső átmérő - 6.8 mm
Névleges átmérő - 10 mm
Külső átmérő - 9.1 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026305950
Sonepar cikkszám
SN111236
Gyártói cikkszám
166-30200
Gyártói típuskód
SSC10 SS316 ML 25
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső átmérő:
6.8 mm
Névleges átmérő:
10 mm
Külső átmérő:
9.1 mm
Védettség (IP):
IP40
Köpeny anyaga 1. réteg:
köpeny/borítás nélkül
Tömítés:
tömítés nélkül
Névleges méret colban:
egyéb
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-600 °C
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Tömeg:
0.11 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem