Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 12mm IP40 GT59474 - 166-30101

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 12mm IP40 GT59474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 10 mm

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Külső átmérő - 13.2 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4031026305868

Sonepar cikkszám

GT59474

Gyártói cikkszám

166-30101

Gyártói típuskód

SC12

Anyag:

acél

Belső átmérő:

10 mm

Névleges átmérő:

12 mm

Külső átmérő:

13.2 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Szín:

egyéb

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

30 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.11 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 12mm