Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 16mm IP40 GT59462 - 166-30102

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 16mm IP40 GT59462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 12.9 mm

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 16.4 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4031026305875

Sonepar cikkszám

GT59462

Gyártói cikkszám

166-30102

Gyártói típuskód

SC16

Anyag:

acél

Belső átmérő:

12.9 mm

Névleges átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

16.4 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Szín:

egyéb

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

40 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.15 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 16mm