Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 20mm IP40 GT59461 - 166-30103

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 20mm IP40 GT59461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 16.9 mm

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 20.6 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4031026305882

Sonepar cikkszám

GT59461

Gyártói cikkszám

166-30103

Gyártói típuskód

SC20

Anyag:

acél

Belső átmérő:

16.9 mm

Névleges átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

20.6 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Szín:

egyéb

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

45 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.3 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm