Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 21,1/20,9mm 25m/tekercs SN128543 - 166-30204

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 21,1/20,9mm 25m/tekercs SN128543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Belső átmérő - 21.1 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 24.3 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128543

Gyártói cikkszám

166-30204

Gyártói típuskód

SSC25-SS316-ML (25)

Anyag:

rozsdamentes acél

Belső átmérő:

21.1 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

24.3 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-600 °C

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

55 mm

Felület:

kezeletlen

Tömeg:

0.3 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

Gégecső fém 21,1/20,9mm 25m/tekercs