Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Gégecső fém 25mm tűzálló IP66 GT63373 - 166-30903

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 25mm tűzálló IP66 GT63373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 20.9 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 26 mm

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026306858

Sonepar cikkszám

GT63373

Gyártói cikkszám

166-30903

Gyártói típuskód

LFHCS25

Anyag:

acél

Belső átmérő:

20.9 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

26 mm

Védettség (IP):

IP66

Köpeny anyaga 1. réteg:

olefin

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-90 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

55 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.42 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 25mm tűzálló