Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 31,7/28,1mm 25m/tekercs SN159010 - 166-30205

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 31,7/28,1mm 25m/tekercs SN159010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Belső átmérő - 28.1 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 31.7 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159010

Gyártói cikkszám

166-30205

Gyártói típuskód

SSC32-SS316-ML

Anyag:

rozsdamentes acél

Belső átmérő:

28.1 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

31.7 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-600 °C

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

70 mm

Felület:

kezeletlen

Tömeg:

0.34 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

Gégecső fém 31,7/28,1mm 25m/tekercs