Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 32mm 10fm-es IP40 GT80762 - 166-30115

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 32mm 10fm-es IP40 GT80762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 28.1 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026328317

Sonepar cikkszám

GT80762

Gyártói cikkszám

166-30115

Gyártói típuskód

SC32-GS-ML-10M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

28.1 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

32 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Szín:

egyéb

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

70 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.45 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 32mm 10fm-es