Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 40mm IP40 GT59458 - 166-30106

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 40mm IP40 GT59458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 37.6 mm

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 42.5 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026305912

Sonepar cikkszám

GT59458

Gyártói cikkszám

166-30106

Gyártói típuskód

SC40

Anyag:

acél

Belső átmérő:

37.6 mm

Névleges átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

42.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Szín:

egyéb

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

80 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.52 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 40mm