Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 50mm IP40 SN007924 - 166-30107

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 50mm IP40 SN007924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 48.4 mm

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Külső átmérő - 53.2 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026305929

Sonepar cikkszám

SN007924

Gyártói cikkszám

166-30107

Gyártói típuskód

SC50-GS-ML-25M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

48.4 mm

Névleges átmérő:

50 mm

Külső átmérő:

53.2 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Szín:

egyéb

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

90 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.8 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 50mm