Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső, fém acélszövettel bevont 20mm HelaGuard IP66 GT74461 - 166-33602

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső, fém acélszövettel bevont 20mm HelaGuard IP66 GT74461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 16.9 mm

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 22.7 mm

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74461

Gyártói cikkszám

166-33602

Gyártói típuskód

PCSB20 GS/PVC-ML-25M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

16.9 mm

Névleges átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

22.7 mm

Védettség (IP):

IP66

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

acéldrót

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

45 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.45 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső, fém acélszövettel bevont 20mm HelaGuard