HellermannTyton - Gégecső, fém acélszövettel bevont 25mm HelaGuard -100°C-300° IP40 SN006143 - 166-34400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 10.2 mm
Névleges átmérő - 12 mm
Külső átmérő - 14 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309187
Sonepar cikkszám
SN006143
Gyártói cikkszám
166-34400
Gyártói típuskód
SCSB12 GS-ML-25M
Anyag:
acél
Belső átmérő:
10.2 mm
Névleges átmérő:
12 mm
Külső átmérő:
14 mm
Védettség (IP):
IP40
Köpeny anyaga 1. réteg:
acéldrót
Tömítés:
tömítés nélkül
Névleges méret colban:
egyéb
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Szín:
egyéb
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
30 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.23 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem