Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Gégecső, fém acélszövettel bevont 32mm HelaGuard IP66 SN018833 - 166-33604

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső, fém acélszövettel bevont 32mm HelaGuard IP66 SN018833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 28.1 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 35.2 mm

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026308609

Sonepar cikkszám

SN018833

Gyártói cikkszám

166-33604

Gyártói típuskód

PCSB32 GS/PVC-ML-25M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

28.1 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

35.2 mm

Védettség (IP):

IP66

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

acéldrót

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

70 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.7 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső, fém acélszövettel bevont 32mm HelaGuard