HellermannTyton - Gégecső fém, műanyag PVC bevonattal IP66 SN097411 - 166-30723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 10.2 mm
Névleges átmérő - 12 mm
Külső átmérő - 14.2 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097411
Gyártói cikkszám
166-30723
Gyártói típuskód
PCS12 GS/PVC GY 10
Anyag:
acél
Belső átmérő:
10.2 mm
Névleges átmérő:
12 mm
Külső átmérő:
14.2 mm
Védettség (IP):
IP66
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC, olajálló
Tömítés:
tömítés nélkül
Névleges méret colban:
egyéb
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-70 °C
Szín:
szürke
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
30 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.15 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem