Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 11mm GT57788 - 366.011.10

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 11mm GT57788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Szín - fekete

  • Rugalmasság - rugalmas

  • Névleges átmérő - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57788

Gyártói cikkszám

366.011.10

Gyártói típuskód

FFPYL 11

Anyag:

polipropilén (PP)

Szín:

fekete

Rugalmasság:

rugalmas

Névleges átmérő:

11 mm

Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Gégecső hasított átm. 11mm