Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 29mm SN009417 - 908-00309

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső hasított átm. 29mm SN009417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Védettség (IP) - IP68

  • Halogénmentes - Nem

  • Belül sima - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN009417

Gyártói cikkszám

908-00309

Gyártói típuskód

FFPYL 29

Anyag:

polipropilén (PP)

Védettség (IP):

IP68

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Nem

Szín:

fekete

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

29 mm

Nyomásállóság:

750 N

Névleges méret colban:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső hasított átm. 29mm