Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső lépésálló 11mm 2x hasított fekete IP40 SN013208 - 166-11800

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső lépésálló 11mm 2x hasított fekete IP40 SN013208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 11 mm

  • Védettség (IP) - IP40

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026310770

Sonepar cikkszám

SN013208

Gyártói cikkszám

166-11800

Gyártói típuskód

HG-DC11-PA6-BK-50M

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

11 mm

Védettség (IP):

IP40

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Belső átmérő:

6.2 mm

Külső átmérő:

11.5 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Hajlítási sugár, statikus:

45 mm

Hajlítási sugár, dinamikus:

45 mm

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Igen

Tűzvédelem UL 94 szerint:

egyéb

Zárható (kétrészes):

Igen

Húzózsinórral:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; HellermannTyton ; Gégecső lépésálló 11mm 2x hasított fekete