Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső lépésálló 21mm 2x hasított IP40 GT63023 - 166-11803

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső lépésálló 21mm 2x hasított IP40 GT63023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 21 mm

  • Védettség (IP) - IP40

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026310800

Sonepar cikkszám

GT63023

Gyártói cikkszám

166-11803

Gyártói típuskód

HG-DC21

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

21 mm

Védettség (IP):

IP40

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Belső átmérő:

13.7 mm

Külső átmérő:

21 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Hajlítási sugár, statikus:

90 mm

Hajlítási sugár, dinamikus:

90 mm

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Igen

Tűzvédelem UL 94 szerint:

egyéb

Zárható (kétrészes):

Igen

Húzózsinórral:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 21mm 2x hasított