Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső lépésálló 28mm 2x hasított IP40 GT63024 - 166-11804

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső lépésálló 28mm 2x hasított IP40 GT63024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliamid (PA)

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Védettség (IP) - IP40

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026310817

Sonepar cikkszám

GT63024

Gyártói cikkszám

166-11804

Gyártói típuskód

HG-DC28

Anyag:

poliamid (PA)

Névleges átmérő:

28 mm

Védettség (IP):

IP40

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Belső átmérő:

19.8 mm

Külső átmérő:

28.4 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Hajlítási sugár, statikus:

105 mm

Hajlítási sugár, dinamikus:

105 mm

Olajálló:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Igen

Tűzvédelem UL 94 szerint:

egyéb

Zárható (kétrészes):

Igen

Húzózsinórral:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd’s Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 28mm 2x hasított