HellermannTyton - Gél kábel szerelés 4x2,5 kábelhez SN074624 - 435-00654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 1.5--6 mm2
Kivitel - gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 1.5--6 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074624
Gyártói cikkszám
435-00654
Gyártói típuskód
Relifix V56 PP/SIR GN
Típus:
átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
1.5--6 mm2
Kivitel:
gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
1.5--6 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő főkábel:
9-20 mm
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Gél kábel szerelés 4x2,5 kábelhez