Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gél kábel szerelés 5x16 kábelhez SN080173 - 435-00655

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gél kábel szerelés  5x16 kábelhez SN080173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 6--16 mm2

  • Kivitel - gél

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 6--16 mm2

  • Vezetékek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080173

Gyártói cikkszám

435-00655

Gyártói típuskód

Relifix V516 PP/SIR GN

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

6--16 mm2

Kivitel:

gél

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

6--16 mm2

Vezetékek száma:

5

Kábelátmérő főkábel:

9-22 mm

Halogénmentes:

Nem

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

N(A)YY

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Gél kábel szerelés 5x16 kábelhez