Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Gél kábel toldó 3x16-5x25 SN081101 - 435-00656

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gél kábel toldó 3x16-5x25 SN081101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 16-25 mm2

  • Kivitel - gél

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 16--25 mm2

  • Vezetékek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081101

Gyártói cikkszám

435-00656

Gyártói típuskód

Relifix V525 GN

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

16-25 mm2

Kivitel:

gél

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

16--25 mm2

Vezetékek száma:

5

Kábelátmérő főkábel:

9-30 mm

Halogénmentes:

Nem

Bányászati engedély:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

csavaros összekötő

Alkalmas:

N(A)YY

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Gél kábel toldó 3x16-5x25