Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gél kábel toldó és csatlakozó 1x10-1x35, 1x2,5-1x25 SN075420 - 435-00657

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gél kábel toldó és csatlakozó 1x10-1x35, 1x2,5-1x25 SN075420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - átmenő leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 10-35 mm2

  • Kivitel - gél

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 2.5-25 mm2

  • Vezetékek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075420

Gyártói cikkszám

435-00657

Gyártói típuskód

Relifix V 135Y GN

Típus:

átmenő leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

10-35 mm2

Kivitel:

gél

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

2.5-25 mm2

Vezetékek száma:

1

Kábelátmérő leágazó kábel:

9-14 mm

Kábelátmérő főkábel:

9-16 mm

Halogénmentes:

Nem

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

N(A)YY

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Gél kábel toldó és csatlakozó 1x10-1x35, 1x2,5-1x25