HellermannTyton - Gél kábel X toldó és csatlakozó 3x1.5-3x6 450V 25A SN112069 - 435-01658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gél
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Vezetékek száma - 3
Halogénmentes - Nem
Bányászati engedély - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112069
Gyártói cikkszám
435-01658
Gyártói típuskód
Relilight V36P2-PA66V0/SI-BK
Kivitel:
gél
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Vezetékek száma:
3
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Szigetelőanyag:
műanyag
Gél kábel X toldó és csatlakozó 3x1.5-3x6 450V 25A