HellermannTyton - Gél kábel Y toldó és csatlakozó 3x16-5x25, 3x2,5-5x25 SN081103 - 435-00659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 16-25 mm2
Kivitel - gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 2-25 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081103
Gyártói cikkszám
435-00659
Gyártói típuskód
Relifix V 525Y GN
Típus:
átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
16-25 mm2
Kivitel:
gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
2-25 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
9-30 mm
Kábelátmérő főkábel:
9-30 mm
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
csavaros összekötő
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Gél kábel Y toldó és csatlakozó 3x16-5x25, 3x2,5-5x25