HellermannTyton - Gél kábel Y toldó és csatlakozó, fő kábel 3x6 - 5x6, elágazó kábel 3x2,5 - 5x6 SN075424 - 435-00658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 6-6 mm2
Kivitel - gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 2-6 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250596414644
Sonepar cikkszám
SN075424
Gyártói cikkszám
435-00658
Gyártói típuskód
Relifix V 506Y GN
Típus:
átmenő leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
6-6 mm2
Kivitel:
gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
2-6 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
9-20 mm
Kábelátmérő főkábel:
9-20 mm
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
csavaros összekötő
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Tartozék csatlakozó- és összekötő technikához ; Gél kábel Y toldó és csatlakozó, fő kábel 3x6 - 5x6, elágazó kábel 3x2,5 - 5x6