Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gél kábelcsatlakozó 6x0.5-6x1.5 12-24V SN112063 - 435-01652

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Gél kábelcsatlakozó 6x0.5-6x1.5 12-24V SN112063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gél

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2

  • Bányászati engedély - Nem

  • Alkalmas - N(A)YY

  • Szigetelőanyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112063

Gyártói cikkszám

435-01652

Gyártói típuskód

Relilight V61.5I2-PA66V0/SI-BK

Kivitel:

gél

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5-1.5 mm2

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

N(A)YY

Szigetelőanyag:

műanyag

Gél kábelcsatlakozó 6x0.5-6x1.5 12-24V