HellermannTyton - HelaGuard fém tömlő LTS16 GS / PVC BK 25M SN081240 - 166-31902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 12.6 mm
Névleges átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 17.8 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081240
Gyártói cikkszám
166-31902
Gyártói típuskód
LTS16 GS/PVC BK 25
Anyag:
acél
Belső átmérő:
12.6 mm
Névleges átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
17.8 mm
Védettség (IP):
IP68
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC, korlátozottan olajálló
Tömítés:
speciális szál - tömítés
Névleges méret colban:
3/8 coll
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-105 °C
Szín:
fekete
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Hajlítási sugár, statikus:
45 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.31 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem