HellermannTyton - Zsugorcső 95/30mm ragasztós fekete közepes oldalfalú GT59514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 95 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 30 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás
4 darab
Vonalkód
4031026240275
Sonepar cikkszám
GT59514
Gyártói cikkszám
323-20950
Gyártói típuskód
MA47-95/30
Belső átmérő zsugorodás előtt:
95 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
30 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
3 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-110 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 95/30mm ragasztós fekete közepes oldalfalú