HellermannTyton - Hőátadó szalag TTRW 30mm width white reel 300m SN209337 - 556-00125
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026216799
Sonepar cikkszám
SN209337
Gyártói cikkszám
556-00125
Gyártói típuskód
TTRW 30MM-PET-WH
Hőátadó szalag TTRW 30mm width white reel 300m