Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Hőlégfúvó 2000W H5002-BK SN127749 - 391-50200

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Hőlégfúvó 2000W H5002-BK SN127749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Légáram-szabályozás - fokozatokban

  • Hőmérséklet kijelzéssel - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - 100-600 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026152028

Sonepar cikkszám

SN127749

Gyártói cikkszám

391-50200

Gyártói típuskód

H5002-BK

Névleges teljesítményfelvétel:

2000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Légáram-szabályozás:

fokozatokban

Hőmérséklet kijelzéssel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

100-600 °C

Gép tömege:

0.9 kg

Levegőmennyiség:

500 l/min

Hőlégfúvó 2000W H5002-BK