HellermannTyton - Hőre zsugorodó cső 2: 1 rugalmas12,7 / 6,4 fekete (50m) SN117918 - 309-11270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117918
Gyártói cikkszám
309-11270
Gyártói típuskód
TF21-12.7/6.4 PO-X BK 100
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
100 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Hőre zsugorodó cső 2: 1 rugalmas12,7 / 6,4 fekete (50m)