Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 6/2 zöld/sárga (30m) SN127740 - 333-30607

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 6/2 zöld/sárga (30m) SN127740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026226682

Sonepar cikkszám

SN127740

Gyártói cikkszám

333-30607

Gyártói típuskód

TF31-6/2-PO-X-GNYE

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

30 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.7 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 6/2 zöld/sárga (30m)