Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 9/3 fekete (30m) SN127741 - 333-30900

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 9/3 fekete (30m) SN127741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026269498

Sonepar cikkszám

SN127741

Gyártói cikkszám

333-30900

Gyártói típuskód

TF31-9/3-PO-X-BK

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

30 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.8 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 9/3 fekete (30m)