HellermannTyton - Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 9/3 zöld (30m) SN127742 - 333-30905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026226743
Sonepar cikkszám
SN127742
Gyártói cikkszám
333-30905
Gyártói típuskód
TF31-9/3-PO-X-GN
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
30 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.8 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Hőre zsugorodó cső 3: 1 rugalmas 9/3 zöld (30m)