HellermannTyton - Hőzsugorcső 2:1 HIS162 12,7/6,4 z/s 5M SN097885 - 300-31277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097885
Gyártói cikkszám
300-31277
Gyártói típuskód
300-31277
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
5 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.6 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Hőzsugorcső 2:1 HIS162 12,7/6,4 z/s 5M