Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő 1000db/cs SN025118 - 561-02611

HellermannTyton
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2.8-3.8 mm

  • Kábelátmérő - 2.8-3.8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026210322

Sonepar cikkszám

SN025118

Gyártói cikkszám

561-02611

Gyártói típuskód

WIC2-1-9-PA-BN-T1

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2.8-3.8 mm

Kábelátmérő:

2.8-3.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szín:

barna

Szélesség:

5.6 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

dugasz

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő 1000db/cs