HellermannTyton - Jelölő 1000db/cs SN025119 - 561-02622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 2.8-3.8 mm
Kábelátmérő - 2.8-3.8 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026210339
Sonepar cikkszám
SN025119
Gyártói cikkszám
561-02622
Gyártói típuskód
WIC2-2-PA-RD-T1
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
2.8-3.8 mm
Kábelátmérő:
2.8-3.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
piros
Szélesség:
5.6 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
dugasz
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő 1000db/cs