HellermannTyton - Jelölő címke 100x9mm natúr GT58726 - 151-41319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Hosszúság - 100 mm
Fogazás - nincs
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660302145
Sonepar cikkszám
GT58726
Gyártói cikkszám
151-41319
Gyártói típuskód
AT3-N66-NA-C1
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
100 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
színtelen
Szélesség:
9 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő címke 100x9mm natúr