HellermannTyton - Jelölő címke 10x90mm rozsdamentes acél SN140471 - 544-80102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Hosszúság - 89.5 mm
Szín - többszínű
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140471
Gyártói cikkszám
544-80102
Gyártói típuskód
MBML10X90-SS316-ML (500)
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
89.5 mm
Szín:
többszínű
Szélesség:
10 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő címke 10x90mm rozsdamentes acél