Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Jelölő címke 20x90mm rozsdamentes acél SN108847 - 544-80202

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Jelölő címke 20x90mm rozsdamentes acél SN108847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 89.5 mm

  • Fogazás - nincs

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660339998

Sonepar cikkszám

SN108847

Gyártói cikkszám

544-80202

Gyártói típuskód

MBML20X90

Kivitel:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

89.5 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

20 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő címke 20x90mm rozsdamentes acél